{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost WLL SF 5:1 | 1,4 t | |
Nosnost WLL SF 4:1 | 1,8 t | |
Délka závitu L | 27 mm | |
Vzdálenost otvoru x | 35 mm | |
Vnitřní šestihran S otvoru klíče | 8 mm | |
Vnitřní ⌀ A kroužku | 38 mm | |
Vnější ⌀ B kroužku | 45 mm | |
⌀ C nákružku uložení | 88 mm | |
Rozměr D | 80 mm | |
Provedení | Otočné | |
Nosnost | 1,6 t | |
Druh produktu | Šroub s okem |
Katalogové číslo | 086467 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001857637 | |
Číslo výrobce | SEB M 16 UP |