Vázací řetěz 4řadý 3 m

Artiklové číslo: 086448 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ řetězu 13 mm
    Užitná délka 3 m
    Nosnost WLL β = 0° – 45° 11 200 kg
    Nosnost WLL β = 45° – 60° 8 000 kg
    Druh produktu Vázací řetěz

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 086448 3
    EAN / GTIN 4032378141234
    Číslo výrobce H413SL3TYP1

    Popis

    Provedení:

    Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
    Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.

    Poznámka:

    Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku