Vázací řetěz 4řadý, Užitná délka: 1m

Artiklové číslo: 086445 1
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řetězu 6 mm
Užitná délka 1 m
Nosnost WLL β = 0° – 45° 2 360 kg
Nosnost WLL β = 45° – 60° 1 700 kg
Druh produktu Vázací řetěz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086445 1
Kopírovat
EAN / GTIN 4032378141043
Kopírovat
Číslo výrobce H46SL1TYP1
Kopírovat
Výrobce FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

V košíku

Ke košíku
Ke košíku