{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řetězu | 13 mm | |
Užitná délka | 2 m | |
Nosnost WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Nosnost WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Druh produktu | Vázací řetěz |
Katalogové číslo | 086438 A2 | |
EAN / GTIN | 2050002049086 | |
Číslo výrobce | H313SL2TYP1(VKH-G) |