{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řetězu | 10 mm | |
Užitná délka | 2 m | |
Nosnost WLL β = 0° – 45° | 6 700 kg | |
Nosnost WLL β = 45° – 60° | 4 750 kg | |
Druh produktu | Vázací řetěz |
Katalogové číslo | 086437 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378142040 | |
Číslo výrobce | H310SL2TYP1(VKH-G) |