{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řetězu | 8 mm | |
Užitná délka | 3 m | |
Nosnost WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Nosnost WLL β = 45° – 60° | 3 000 kg | |
Druh produktu | Vázací řetěz |
Katalogové číslo | 086436 A3 | |
EAN / GTIN | 2050002048942 | |
Číslo výrobce | H38SL3TYP1(VKH-G) |