Vnější mikrometr pro šířku zubu, 0,01 mm, 120 - 145 mm

Artiklové číslo: 0864326
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0864326
EAN / GTIN 4029713224318
Číslo výrobce 0864326

Popis

Popis:

Vnější mikrometr pro měření šířky zubů. Průměr každé desky 25 mm. Čtení 0,01 mm, čtecí části jsou matně chromované, měřicí plochy kalené. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, ruční tepelná ochrana, třecí spojka a upínací kroužek.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 125–150
  • Mez chyby (mm): 0,006 mm
  • Mez chyby (µm): 6 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Měření průměru povrchu: 25 mm

Norma:

DIN 863-3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku