Vázací řetěz 2řadý, Užitná délka: 1m

Artiklové číslo: 086428 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řetězu 13 mm
Užitná délka 1 m
Nosnost WLL β = 0° – 45° 7 500 kg
Nosnost WLL β = 45° – 60° 5 300 kg
Druh produktu Vázací řetěz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086428 1
EAN / GTIN 2050002048829
Číslo výrobce H213SL1TYP1
Výrobce FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku