{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řetězu | 6 mm | |
Užitná délka | 3 m | |
Nosnost WLL β = 0° – 45° | 1 600 kg | |
Nosnost WLL β = 45° – 60° | 1 120 kg | |
Druh produktu | Vázací řetěz |
Katalogové číslo | 086425 A3 | |
EAN / GTIN | 2050002048690 | |
Číslo výrobce | H26SL3TYP1(VKH-G) |