{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka obvodu | 6 m | |
Užitná délka | 3 m | |
Šířka smyčky | 90 mm | |
Nosnost jednotlivá přímá WLL | 8 000 kg | |
Nosnost jednotlivá svázaná WLL | 6 400 kg | |
Nosnost zdvojená WLL do 7° | 16 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° | 11 200 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° | 8 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová smyčka |
Katalogové číslo | 086280 3 | |
EAN / GTIN | 2050001735744 | |
Číslo výrobce | TE080030 |