Zvedací pás žlutý 3000 kg, dvouvrstvý, Délka: 2m

Artiklové číslo: 086274 2
Price per 1 ks (CZK 433,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka popruhu 90 mm
Nosnost jednotlivá přímá WLL 3 000 kg
Nosnost jednotlivá svázaná WLL 2 400 kg
Nosnost zdvojená WLL do 7° 6 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 4 200 kg
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 3 000 kg
Druh produktu Zvedací pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086274 2
EAN / GTIN 2050001858641
Číslo výrobce MC09002
Výrobce Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Popis

Provedení:

Extrémně odolné zvedací popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 dle tvaru B2). Na obou volných koncích zužující se a zesilující se (jeřábová) oka.

Použití:

Pro velké součásti, snadné zavěšení a svěšení břemene.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku