{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka obvodu | 2 m | |
Užitná délka | 1 m | |
Šířka smyčky | 54 mm | |
Nosnost jednotlivá přímá WLL | 3 000 kg | |
Nosnost jednotlivá svázaná WLL | 2 400 kg | |
Nosnost zdvojená WLL do 7° | 6 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° | 4 200 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° | 3 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová smyčka |
Katalogové číslo | 086260 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735829 | |
Číslo výrobce | TE030010 |