{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka obvodu | 2 m | |
Užitná délka | 1 m | |
Šířka smyčky | 46 mm | |
Nosnost jednotlivá přímá WLL | 1 000 kg | |
Nosnost jednotlivá svázaná WLL | 1 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL do 7° | 2 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° | 1 020 kg | |
Druh produktu | Kruhová smyčka |
Katalogové číslo | 086240 1 | |
EAN / GTIN | 4049924500094 | |
Číslo výrobce | TE010010 |