Upevňovací popruh 2dílný s ráčnou a ostrým hákem 8 m

Artiklové číslo: 086220 8
(CZK 76,38 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 355 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 8 m
Šířka popruhu 50 mm
Předepínací síla při ruční síle (50 daN) 300 daN
Maximální stahovací síla LC 2 000 daN
Norma EN12195-2
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086220 8
EAN / GTIN 4049924500070
Číslo výrobce SB50BH/2308/OR

Popis

Provedení:

Zvláště silné polyesterové pásy s malým protažením s trvalou povrchovou úpravou PU (EN 12195-2). Robustní ráčny a ostré háky, odolné proti korozi s jednoduchou obsluhou.

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku