Upevňovací popruh 1dílný se svěracím zámkem, sada po 2 kusech 2 m

Artiklové číslo: 086205 2
Nastavit cenu 2 ks (CZK 65,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 2 m
Šířka popruhu 25 mm
Maximální stahovací síla LC 300 daN
Obsah sady 2
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086205 2
EAN / GTIN 8718126084171
Číslo výrobce SBIG/102/OR

Popis

Provedení:

Speciálně konstruovaný svěrací zámek (proti proklouznutí) s velkým otvorem a vysokou svěrnou silou.

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku