{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka | 3 m | |
Šířka popruhu | 90 mm | |
Nosnost jednotlivá přímá WLL | 3 000 kg | |
Nosnost jednotlivá svázaná WLL | 2 400 kg | |
Nosnost zdvojená WLL do 7° | 6 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° | 4 200 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° | 3 000 kg | |
Druh produktu | Zvedací pás |
Katalogové číslo | 086174 3 | |
EAN / GTIN | 4025092360395 | |
Číslo výrobce | HBD 03000-L1 3m |