{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka popruhu | 60 mm | |
Nosnost jednotlivá přímá WLL | 2 000 kg | |
Nosnost jednotlivá svázaná WLL | 1 600 kg | |
Nosnost zdvojená WLL do 7° | 4 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° | 2 800 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° | 2 000 kg | |
Druh produktu | Zvedací pás |
Katalogové číslo | 086172 4 | |
EAN / GTIN | 4053981978574 | |
Číslo výrobce | 192030022/4053981978574 |