Kruhová smyčka žlutá 3000 kg 2 m

Artiklové číslo: 086160 2
(CZK 326,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka obvodu 4 m
Užitná délka 2 m
Šířka smyčky 60 mm
Nosnost jednotlivá přímá WLL 3 000 kg
Nosnost jednotlivá svázaná WLL 2 400 kg
Nosnost zdvojená WLL do 7° 6 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 4 200 kg
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 3 000 kg
Druh produktu Kruhová smyčka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086160 2
EAN / GTIN 4025092360494
Číslo výrobce RSE-03000-L1 2m

Popis

Provedení:

Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

Použití:

Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

Poznámka:

Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku