{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka obvodu | 2 m | |
Užitná délka | 1 m | |
Šířka smyčky | 46 mm | |
Nosnost jednotlivá přímá WLL | 2 000 kg | |
Nosnost jednotlivá svázaná WLL | 1 600 kg | |
Nosnost zdvojená WLL do 7° | 4 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° | 2 800 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° | 2 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová smyčka |
Katalogové číslo | 086150 1 | |
EAN / GTIN | 4025092302166 | |
Číslo výrobce | RSE-02000-L1 1m | |
Výrobce | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |