Automatický upevňovací popruh 50 mm, Délka: 3m

Artiklové číslo: 086134 3
Price per 1 ks (CZK 263,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
286 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 3 m
Šířka popruhu 50 mm
Maximální stahovací síla LC 750 daN
Norma EN12195-2
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086134 3
EAN / GTIN 4053981022352
Číslo výrobce N 34700731
Výrobce Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Stahovací popruhy s ráčnou a praktickou automatickou navíjecí funkcí. Zkoušeno dle EN 12195-2.
  • Pro jednoduchou a rychlou fixaci nákladu.
  • Plynulé zatahování a vytahování.
  • Jednoduché navíjení při stisknutí knoflíku.
  • Popruh z polyesteru, odolný proti opotřebení.

Šířka 50 mm, se 2 špičatými háky, délka 3 m.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku