Upevňovací popruh 2dílný s ráčnou a ostrým hákem 8 m

Artiklové číslo: 086120 8
(CZK 103,75 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 8 m
Šířka popruhu 50 mm
Předepínací síla při ruční síle (50 daN) 300 daN
Maximální stahovací síla LC 2 000 daN
Norma EN12195-2
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086120 8
EAN / GTIN 4025092360265
Číslo výrobce ZGR 50-2000 2 tlg. L8m

Popis

Provedení:

Zvláště silné polyesterové pásy s malým protažením s trvalou povrchovou úpravou PU (EN 12195-2). Robustní ráčny a ostré háky, odolné proti korozi s jednoduchou obsluhou.

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku