Upevňovací popruh 1dílný s ráčnou 4 m

Artiklové číslo: 086110 4
(CZK 88,75 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
734 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 4 m
Šířka popruhu 25 mm
Předepínací síla při ruční síle (50 daN) 120 daN
Maximální stahovací síla LC 500 daN
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086110 4
EAN / GTIN 4025092360302
Číslo výrobce ZGR-25-500 25mm 1-tlg. L=4m

Popis

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku