Hydraulická spojka F1

Artiklové číslo: 086085 F1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konstrukce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar spojovací objímka (F)
Hydraulické připojení 3/8-NPT vnější palec
Vhodné pro strana hadice
Druh produktu Hydraulické příslušenství

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086085 F1
EAN / GTIN 4025092155489
Číslo výrobce CFY-1

Popis

Provedení:

K připojení a odpojení hydraulických válců nebo jiných komponentů. Poklop musí být rukou silně přitažen, aby samočinně těsnil. V nespojeném stavu uzavírají vnitřní kuličky otvory tak, aby nemohl vytéct olej. Spojovací objímka je vybavena gumovým protiprachovým krytem. Spojovací objímky jsou vždy součástí dodávky hydraulických válců.
Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.
Hydraulické hadice (č. 086080 a 086081) jsou vybaveny spojovací zástrčkou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku