Hydraulický sortiment ECO

Artiklové číslo: 086052 ECO
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak 700 bar
Hydraulické připojení 3/8 NPT palec
Počet stupňů tlaku 2
Užitný objem nádrže 1 000 ml
Délka hadice 2 m
Druh produktu Hydraulický sortiment

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086052 ECO
EAN / GTIN 7391390487889
Číslo výrobce 199530001

Popis

Provedení:

Konfekcionované hydraulické sortimenty v pracovním rozsahu 700 bar se všemi potřebnými komponenty pro připojení k běžným jednočinným a dvojčinným hydraulickým válcům.
  • 2stupňové ruční čerpadlo o objemu 1,0 l pro rychlý postup práce.
  • 100% tlakově testované hadice pro maximální tlak 720 barů, vyrobené podle normy ISO 22384.
  • Standardně se dodává se systémem identifikace hadic CEJN CIS pro maximální bezpečnost.
  • Připojovací závit 3/8 palce NPT, spojovací systém podle ISO 14540. Kompatibilita s více než 80 % hydraulických systémů dostupných na trhu.
  • Všechny komponenty lze objednat jednotlivě.
Základní sada se všemi potřebnými základními komponenty.

Rozsah dodávky:

Hydraulické čerpadlo, sada hadic, připojovací vsuvky, bez olejové náplně.

Poznámka:

Hydraulická čerpadla musí být před použitím naplněna hydraulickým olejem. Doporučuje se používat oleje podle ISO VG 15 nebo ISO VG 22.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku