{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka | 180 mm | |
Šířka | 125 mm | |
Výška | 235 mm | |
Výška zdvihu | 113 mm | |
Délka ozubu | 50 mm | |
Šířka ozubu | 50 mm | |
Minimální výška nasazení | 16 mm | |
Automatický zpětný chod pružiny | ne | |
Maximální nosnost | 2 t | |
Hmotnost | 8 kg | |
Druh produktu | Hydraulický strojní zvedák |
Katalogové číslo | 086046 2 | |
EAN / GTIN | 4025092157711 | |
Číslo výrobce | YAM-2 2t |