Pákový kladkostroj s kulatým ocelovým řetězem 0,25 t

Artiklové číslo: 086015 0,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální délka mezi háky 230 mm
Materiál korpusu Ocel
Normální výška zvedání 1,5 m
Uvolňování řetězu ano
Počet provazových řetězů 1
Nosnost 250 kg
Nosnost t 0,25 t
Hmotnost 2,2 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086015 0,25
EAN / GTIN 4053981976464
Číslo výrobce 192022738

Popis

Provedení:

Přístroje s pouzdrem z ocelového plechu, extrémně nízká hmotnost, sériové uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem uložený kovaný řetěz.
Univerzální přístroj model ”Yalehandy”.

Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

Poznámka:

Při funkčním principu závitové tlakové brzdy působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.
Automaticky působící odpojení řetězu umožňuje rychlé nasazení nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se závitová tlaková brzda automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.
Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku