{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řetězového článku | 7 mm | |
Minimální délka mezi háky | 365 mm | |
Délka řetězového článku | 21 mm | |
Materiál korpusu | Ocel | |
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení | 400 daN | |
Normální výška zvedání | 1,5 m | |
Uvolňování řetězu | ano | |
Počet provazových řetězů | 1 | |
Nosnost | 1 500 kg | |
Nosnost t | 1,5 t | |
Hmotnost | 11,5 kg | |
Druh produktu | Pákový kladkostroj / řetězový zvedák |
Katalogové číslo | 086014 1,5 | |
EAN / GTIN | 3600232440598 |