Pákový kladkostroj hliník BRAVO™ 0,5 t

Artiklové číslo: 086013 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Normální výška zvedání 1,5 m
Uvolňování řetězu ano
Počet provazových řetězů 1
Nosnost 500 kg
Hmotnost 3,3 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086013 0,5
EAN / GTIN 3600232511496
Číslo výrobce 251149

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z kvalitní slitiny hliníku v kompaktní konstrukci s malou vlastní hmotností. Snadné uvolňování řetězu.
Nosný řetěz se skládá z nosného řetězce s otočným nosným hákem (s bezpečnostní klapkou) na konci. Druhý konec má výpustnou pojistku.

Použití:

Zejména pro mobilní použítí, nízká potřebná páková síla.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku