Instalační prvek s výškovým vyrovnáním LM 1200 kg

Artiklové číslo: 086002 1200
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální nosnost (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D 120 mm
Výška H 32 mm
⌀ závitu G M12
Délka šroubu S 90 mm
Maximální nivelační rozsah (výškové vyrovnání Ni) 20 mm
Přípustné statické zatížení 2 000 daN
Maximální nosnost 1 200 kg
Maximální nosnost kulaté a rovinné brusky 420 kg
Maximální nosnost frézek 600 kg
Maximální nosnost lisů 1 000 kg
Druh produktu Protivibrační instalační prvek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086002 1200
EAN / GTIN 4045197349439
Číslo výrobce LM 3-33 / 60015174

Popis

Provedení:

Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.
Elastomerní kovové instalační prvky v kompaktním provedení s integrovaným nivelačním systémem pomocí centrálního stavěcího šroubu.

Použití:

Pro instalaci strojů bez ukotvení v podlaze.

Poznámka:

Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky. Vzduchově odpružené prvky se dodávají v e-shopu pod č. 086003 vel. SLM1 − SLM12.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku