Přesná nivelační patka KE 8000 kg

Artiklové číslo: 086001 8000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální nosnost (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška H 46 mm
Délka A 200 mm
Šířka B 200 mm
Povlak HB 5 mm
Maximální nivelační rozsah (výškové vyrovnání Ni) ±3 mm
Druh produktu Protivibrační instalační prvek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086001 8000
EAN / GTIN 2050002076204

Popis

Provedení:

Stabilní nivelační patka s protiskluzovým potahem, nastavení se provádí pomocí klínu bočním stavěcím šroubem s jemným závitem.
Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.

Použití:

Pro stroje bez možnosti upevnění, resp. stroje, které vyžadují obzvlášť tuhou instalaci.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají zašroubovatelné nivelační patky.
Strojní instalační prvky najdete v našem e-shopu pod č. 086002 – č. 086006. Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku