Plochý upínací magnet s háčkem E1070/NEO

Artiklové číslo: 085974 E1070/NEO
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
324 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 180 N
25 mm
Výška 65 mm
Materiál jádra magnetu neodym
Hmotnost 38 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085974 E1070/NEO
EAN / GTIN 5012095619390

Popis

Provedení:

Otočný o 360° kolem magnetické základny a vyklápěcí o 180°.

Použití:

Ideální pro zavěšení různých předmětů bez šroubů nebo hřebíků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku