Hrncové magnety „Hold fast“ 70 mm

Artiklové číslo: 085968 70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 880 N
70 mm
Výška tělesa magnetu 64,5 mm
Materiál jádra magnetu AlNiCo
Počet montážních závitů 2
Montážní závit v magnetické hlavě M8 mm
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Hrncový magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085968 70
EAN / GTIN 2050000965340
Číslo výrobce E941

Popis

Provedení:

Pro zvedání magnetu z obrobku pomocí odtlačovacího vřetene. Se 2 závitovými otvory M8 pro upevnění držáků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku