Permanentní magnetický úkosový držák, ferit

Artiklové číslo: 085966
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální jmenovitá přídržná síla 680 N
Maximální ⌀ trubky 76 mm
Výška 45 mm
Délka 184 mm
Tloušťka 43 mm
Materiál jádra magnetu ferit
Předem nastavitelný úhel 45 stupeň
Odolnost vůči teplotě maximálně 200 °C
Hmotnost 1,65 kg
Druh produktu Magnetický úkosový držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085966
EAN / GTIN 2050000965388
Číslo výrobce 924

Popis

Provedení:

Všechny boční plochy včetně prizmat jsou magnetické. Hranolové povrchy jsou vhodné pro kulatý materiál. Odolný vůči teplotě maximálně do 200 °C.

Použití:

Pro silné, pevné podepření kulatých komponent (⌀ trubky až 76 mm) v různých úhlových polohách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku