Vícenásobný úhlový magnet, ferit

Artiklové číslo: 085964
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
482 ks okamžitě k dodání
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
Maximální jmenovitá přídržná síla 100 N
⌀ otvoru 5 mm
Výška 65 mm
Délka 100,5 mm
Tloušťka 12 mm
Materiál jádra magnetu ferit
Odolnost vůči teplotě maximálně 180 °C
Hmotnost 0,3 kg
Druh produktu Uhlovy magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085964
EAN / GTIN 2050000965357
Číslo výrobce E951

Popis

Provedení:

S úhly 30°, 45°, 60°, 75° a 90°. Tepelná odolnost do maximálně 180 °C.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku