Svářečský držák vnitřní / vnější úhel, Typ: IOWCL

Artiklové číslo: 085955 IOWCL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 180 N
Délka 165 mm
Šířka 110 mm
Hmotnost 0,8 kg
Druh produktu Uhlovy magnet

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085955 IOWCL
EAN / GTIN 5012095618126
Číslo výrobce IOWCL

Popis

Provedení:

Upínatelný svářečský držák je možné nastavit na 30°, 60° a 90°.

Použití:

Pomůcka k umístění, upevnění a držení komponent při sváření.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku