• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Tyčové magnety 2dílná sada, AlNiCo, ⌀×délka: 6X20mm

Artiklové číslo: 085936 6X20
Nastavit cenu 2 ks (CZK 45,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6 mm
Délka 20 mm
Materiál jádra magnetu AlNiCo
Odolnost vůči teplotě maximálně 550 °C
Druh produktu Tyčový magnet

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085936 6X20
EAN / GTIN 4045197372642
Číslo výrobce 085936 6X20
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Válcový tvar, označení stejných pólů pomocí drážky.
  • Materiál magnetu odolný vůči teplotám do max. 550 °C (lak 100 °C).
  • Tyče lze seřazením za sebou prodloužit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku