Plochý magnet s lícovaným magnetem, SmCo5, ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 085928 6
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 8 N
6 mm
Výška 20 mm
Maximální rozměr zkrácení na zadní straně 10 mm
Materiál jádra magnetu SmCo5
Materiál povrchu nikl
Odolnost vůči teplotě maximálně 200 °C
Druh produktu Tyčový magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085928 6
EAN / GTIN 2050000964855
Číslo výrobce E750

Popis

Provedení:

  • Odstíněný tyčový magnet s 3- až 6násobnou přídržnou silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
  • Tolerance lícování na vnější průměr ⌀ h6.
  • Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
  • Magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo5).

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku