{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 220 N | |
⌀ | 32 mm | |
Výška | 7 mm | |
Výška se závitem | 15,5 mm | |
Materiál jádra magnetu | SmCo5 | |
Materiál povrchu | pozinkováno | |
Závit | M5 | |
Závitové pouzdro | ano | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 200 °C | |
Hmotnost | 48 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Katalogové číslo | 085922 32 | |
EAN / GTIN | 2050000965258 | |
Číslo výrobce | E777 |