Plochý magnet bez závitu 25 mm

Artiklové číslo: 085910 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
388 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 40 N
25 mm
Výška 7 mm
Materiál jádra magnetu ferit
Odolnost vůči teplotě maximálně 120 °C
Hmotnost 19 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085910 25
EAN / GTIN 2050000965050
Číslo výrobce E704

Popis

Provedení:

Odstíněný plochý magnet s magnetickým jádrem z tvrdého feritu.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění zalisováním/zalepením a zajišťováním/držením.
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
    ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku