Plastová nádoba na mazací prostředek s magnety 75 mm

Artiklové číslo: 085904 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 599 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ nádoby resp. délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    75 mm
    Materiál zásobníku plast
    Vhodný jako nádoba na mazací prostředek CNC stroje ano
    Počet magnetů na nádobu 1
    Druh produktu Magnetická nádoba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085904 75
    EAN / GTIN 4045197680068
    Číslo výrobce 085904 75

    Popis

    Provedení:

    Plastová nádoba se silnými permanentními magnety. Nejvhodnější pro umístění jako nádoba na mazací prostředek u CNC stroje.

    Použití:

    Pro zajišťování a ukládání drobných dílů, nástrojů, spojovacích prvků, atd. Zmagnetizovatelné drobné díly jsou bezpečně udržovány ve svislé poloze.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku