Pruh magnetické pásky, 50dílná sada, délka 100 mm 25 mm

Artiklové číslo: 085900 25
Nastavit cenu 50 ks (CZK 198,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezaná délka 100 mm
    Šířka 25 mm
    Druh produktu Magnetická páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085900 25
    EAN / GTIN 2050001671509
    Číslo výrobce FM676

    Popis

    Provedení:

    Robustní magnetická páska s vyměnitelným a popisovatelným papírovým pruhem a plastovým zakrytím.

    Použití:

    Pro přechodné nebo trvalé signování, značkování a označování.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku