Zámek s číselnými kombinacemi, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085885 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 318 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 30 mm
⌀ třmene 5 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Individuálně vyměnitelné číslo zámku ne
Individuálně nastavitelná číselná kombinace ano
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Počet klíčů 0
Počet číselných kotoučů 3
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085885 30
EAN / GTIN 4045197557056
Číslo výrobce 085885 30

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus. Číselnou kombinaci lze individuálně nastavit.
Se 3 číselnými kotouči.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku