Zámek na číselnou kombinaci s vysokým třmenem 50 mm

Artiklové číslo: 085832 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ třmene 8 mm
    Výška třmenů 57 mm
    Šířka třmenu 25,5 mm
    Celková výška 107,5 mm
    Materiál pouzdra mosaz
    Materiál třmenu Ušlechtilá ocel
    Nerez ano
    Individuálně nastavitelná číselná kombinace ano
    Umožňuje kontrolu TSA celními úřady bez poškození ne
    Počet zámků 1
    Počet číselných kotoučů 4
    Druh produktu Visací zámek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085832 50
    EAN / GTIN 4003482374917
    Číslo výrobce 99 NI 50 HB 65 SB

    Popis

    Provedení:

    Pouzdro u č. 99 je vyrobeno z masivní mosazi. Třmen je vyroben z nerezové ušlechtilé oceli a má dodatečně dvojité blokování.
    Přestavitelný zámek na číselnou kombinaci se čtyřmi číselnými válečky je dodatečně jištěný: Před zadáním kódu musí být nejprve uvolněn klíčem.
    Tyto můžete volit individuálně a kdykoliv je měnit.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku