• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

TSA / zámek s číselnými kombinacemi, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085825 30
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
441 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 30 mm
⌀ třmene 3,5 mm
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Individuálně vyměnitelné číslo zámku ne
Individuálně nastavitelná číselná kombinace ano
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Umožňuje kontrolu TSA celními úřady bez poškození ano
Počet klíčů 0
Počet číselných kotoučů 3
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085825 30
EAN / GTIN 4003482309612
Číslo výrobce 77/30
Manufacturer BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

TSA / zámek s číselnými kombinacemi s individuálně nastavitelnými kombinacemi čísel. Umožňuje kontrolu TSA celními úřady bez poškození. (TSA = Travel Sentry Approved).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku