Provedení:
Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).
- Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
- Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem a nově uspořádaným zobrazením parametrů pro rychlý přehled o každém řádku programu.
- Velký 4,3palcový barevný displej.
- Nejnovější technologie procesoru pro plynulou navigaci v nabídkách a velmi krátkou dobu spuštění (bootování).
- Náhled označovacího pole na displeji 1:1.
- Korpus z plastu zesíleného skelným vláknem, odolného proti prasknutí.
- Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
- Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
- Kvalitní, dvojitě vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.
- Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.
Extrémně praktický, 100 % mobilní
akumulátorový ruční značkovací systém s dotykovým ovládacím rozhraním a s velkým 4,3palcovým barevným displejem.
- Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, včetně značky CE).
- Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení atd.)
- Interní paměť pro několik stovek značkovacích souborů, fontů a loga.
- K dispozici v 15 jazycích.
Značící pole: 85 × 45 mm.
Rozsah dodávky:
Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu. Nastavovací úhelník s protiskluzovou opěrnou plochou, nastavovací měrkou a kufříkem, 2× Li-Ion akumulátor 18 Vn, nabíječka.
Poznámka:
Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poptávku.