Provedení:
Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).
• Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
• Jednoduchý software s intuitivní obsluhou s ochranou heslem a nově uspořádaným zobrazením parametrů pro rychlý náhled do každého programového řádku.
• Velký barevný displej 4,3“.
• Nejnovější procesní technologie pro plynulou navigaci v nabídkách a velmi rychlé načítání (bootování).
• Náhled označovacího pole na displeji 1:1.
• Korpus z plastu zesíleného skelným vláknem, odolného proti prasknutí.
• Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
• Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
• Druh písma pro výšku písma větší než 10,0 mm na poptávku.
• Kvalitní, dvojitě vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.
• Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.
Extrémně praktický, 100 % mobilní akumulátorový ruční značkovací systém s dotykovým ovládacím rozhraním a s velkým 4,3palcovým barevným displejem.
Rozsah dodávky:
Včetně nástroje, tvrdokovová značkovací jehla 90°. Nastavovací úhelník s protiskluzovou opěrnou plochou, nastavovací měrkou a kufříkem, 2× 18 V Li-Ion akumulátor, nabíječka.