Sada náhradních gravírovacích hrotů, 2dílná 20 mm

Artiklové číslo: 085726 20
Nastavit cenu 2 ks (CZK 119,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
889 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ diamantového hrotu 1 mm
    Délka 20 mm
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081556 LR3
    Druh produktu Gravírovací a značkovací jehly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085726 20
    EAN / GTIN 4045197679192
    Číslo výrobce MD07

    Popis

    Provedení:

    Pro jednoduché gravírování různých povrchů, např. kovů, skla, keramiky.

    Rozsah dodávky:

    Včetně pouzdra, 2 baterií AAA (LR3), úhlového šroubováku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku