Mini gravírovací přístroj, Délka: 150mm

Artiklové číslo: 085725 150
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2
Zdroj energie Provoz s bateriemi
⌀ diamantového hrotu 1 mm
⌀ stopky nástroje 2,35 mm
Délka pouzdra 150 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081556 LR3
Otáčky vřetena 12 000 min-1
Druh produktu Gravírovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085725 150
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197680105
Kopírovat
Číslo výrobce E-504(S)
Kopírovat

Popis

Provedení:

Pro jednoduché gravírování různých povrchů, např. kovů, skla, keramiky.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra, 2 baterií AAA (LR3), úhlového šroubováku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku