RFID Chip Tag, Typ: TAG25

Artiklové číslo: 085672 TAG25
Kopírovat
Nastavit cenu 25 ks (CZK 40,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Rozhraní: Hoffmann Group Connected

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 40,2 mm
Šířka 20,2 mm
Výška 0,4 mm
Frekvence 13,56 MHz
Počet dílů 25
Rozhraní Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Druh produktu Technika RFID

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085672 TAG25
Kopírovat
EAN / GTIN 2050002044906
Kopírovat
Výrobce Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Popis

Provedení:

Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku