Sada adresních etiket, bílé 36X89 mm

Artiklové číslo: 085565 36X89
Nastavit cenu 2 ks (CZK 2,01 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • Cena za sadu 2  ks
    1 045,00  CZK / ks
    Nastavit cenu 2 ks (CZK 2,01 / 1 Abrisse)
  • od 6 Sady
    871,00  CZK / ks
    Nastavit cenu 2 ks (CZK 1,68 / 1 Abrisse)
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka etikety×délka etikety (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka štítku 89 mm
Šířka etiket 36 mm
Počet etiket na roli 260
Počet roliček 2
Druh produktu Etiketa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085565 36X89
EAN / GTIN 5411313990127
Číslo výrobce S0722400

Popis

Vhodné pro:

Dymo LabelWriter 450.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku